Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650590000
Cod. Produttore
1650590000
Cod. EAN
4008190299262

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto
  • Corpo: Isolante
  • Applicazione: Industriale
  • Modello: HD 8 MC

Documentazione tecnica

Connettore spina a 8 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di contatti di potenza, offre prestazioni elevate e robustezza, assicurando una connessione stabile e sicura nei sistemi elettrici. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’installazione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

34 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

50 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

800 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale 8 poli alta qualità per installazioni elettriche professionali