Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758380000
Cod. Produttore
1758380000
Cod. EAN
4032248019601

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CM 5 MC
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Elemento contatto
  • Corpo: Isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC con 5 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. L'esecuzione a spina facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e stabilità nei collegamenti. Adatto a impianti che necessitano di connessioni multiple e robuste. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

11,4 mm

altezza

30,5 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

20 A

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC 5 poli per installazioni elettriche professionali