› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore industriale HDC HE 24 poli alta affidabilità impianti

Cod. Rexel WD1873590000
Cod. Produttore 1873590000
Cod. EAN 4032248458202

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC HE 24 MP
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante

Descrizione del prodotto

Connettore HDC HE 24 MP con 24 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali. La configurazione a spina facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate per il trasporto della corrente. Ideale per impieghi che richiedono un elevato numero di contatti di potenza senza contatti di comando, questo connettore combina robustezza e funzionalità in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

34,3 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore industriale HDC HE 24 poli alta affidabilità impianti
€ 16,31 x 1 pz.
(pz.)