Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2666910000
Cod. Produttore
2666910000
Cod. EAN
4050118883787

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori industriali
  • Composizione: Elemento di contatto e corpo isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore spina a 6 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche di potenza. Questo componente si distingue per la sua robustezza e per la capacità di gestire efficacemente il passaggio di corrente, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La struttura del connettore assicura un contatto preciso e una lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

51 mm

altezza

36,9 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 06 N MQT alta affidabilità per impianti industriali