›

Insert prese dati Keystone 1 modulo piattaforma 8100 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CLA201600A10
Cod. Produttore 2CLA201600A1001
Cod. EAN 8427238201276

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto prese dati Keystone
  • Sistema di aggancio: Keystone, 3M, AMP
  • Compatibilità: Piastre copri 8516.8 - N2216.x
  • Serie: N2
  • Conformità RoHS: Sì, senza sostanze nocive
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Installazione con copri piastre
  • Utilizzo: Housing per connettori

Descrizione del prodotto

Supporto per prese dati tipo Keystone, adatto per montaggio incassato in scatole di collegamento dati. Progettato come elemento base con uscita diritto, senza copertura a cerniera, senza protezione polvere né campo per dicitura. Realizzato con materiali conformi alla direttiva RoHS, garantisce assenza di sostanze pericolose oltre le soglie consentite, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e compatto per l'alloggiamento di prese dati. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Housing for connectors with Keystone, 3M and AMP type clipping system. To be installed with 8516.8, N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 and N2216.8 cover plates.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Altro

impiego

Per scatola collegamento dati

direzione di uscita

Diritto

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

20 mm

altezza dell'apparecchio

39 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Serie

N2

Insert prese dati Keystone 1 modulo piattaforma 8100 per impianti elettrici