› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

INK Tubo LED L300 11W 3000K Nero per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L183943W00
Cod. Produttore 83943W00
Cod. EAN 8033913450534

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Temperatura: 3000K
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 300 mm
  • Serie: INK TUBO L300
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

INK TUBO L300 11W R9005 5G W00Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK TUBO L300 11W R9005 5G W00Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
INK Tubo LED L300 11W 3000K Nero per illuminazione efficiente e versatile