›

INK STRIP HI 5MT 63W 3000K DAPP

Cod. Rexel L183989W00
Cod. Produttore 83989W00
Cod. EAN 8033913451258

Informazioni principali

  • Potenza: 63 W
  • Lunghezza: 5 metri
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Illuminazione: uniforme e continua
  • Applicazione: elettrica interna
  • Efficienza: energetica elevata
  • Installazione: facile e veloce
  • Serie: INK STRIP HI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La striscia LED INK STRIP HI da 5 metri garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con una potenza di 63 watt e una temperatura colore di 3000K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Progettata per applicazioni elettriche, questa soluzione si distingue per l'efficienza energetica e la facilità di installazione, offrendo una luce continua e affidabile. Perfetta per valorizzare spazi interni con un'illuminazione moderna e funzionale.
INK STRIP HI 5MT 63W 3000K DAPP