›

Ink materiale cavo al metro nero per applicazioni LED efficienza energetica

Cod. Rexel L184016
Cod. Produttore 84016
Cod. EAN 8033913450510

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Cavo al metro
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Versatilità: Elevata
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Componenti: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

INK MAT.CAVO AL MT.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK MAT.CAVO AL MT.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Ink materiale cavo al metro nero per applicazioni LED efficienza energetica