›

INK FARET.6W 30 NERO

Cod. Rexel L182922W30
Cod. Produttore 82922W30
Cod. EAN 8033913353552

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore corpo: nero
  • Luce: calda
  • Efficienza: alta
  • Durata: lunga
  • Uso: elettrico
  • Serie: L182922W30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, caratterizzata da una luce calda ideale per creare ambienti accoglienti. Il colore nero del corpo conferisce un design moderno e versatile, adatto a diverse soluzioni di illuminazione. Questo prodotto è pensato per garantire efficienza energetica e lunga durata, offrendo una fonte luminosa affidabile e di qualità per uso elettrico.
INK FARET.6W 30 NERO