›

INK FARET.10W 30 NERO

Cod. Rexel L183946W30
Cod. Produttore 83946W30
Cod. EAN 8033913450589

Informazioni principali

  • Potenza: 10 watt
  • Temperatura: 3000 K
  • Colore corpo: nero
  • Tipo luce: calda
  • Installazione: incasso
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Serie: INK FAR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a incasso da 10 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, caratterizzata da una luce calda e accogliente. Il corpo illuminante è di colore nero, ideale per ambienti moderni che richiedono soluzioni di illuminazione efficienti e di design. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.
INK FARET.10W 30 NERO