›

INK BAR L300 LED 7W UGR Basso Nero CRI90 Illuminazione Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L182918W30
Cod. Produttore 82918W30
Cod. EAN 8033913353484

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Nero
  • Indice resa colori: CRI90
  • Serie: INK
  • UGR: 7
  • Lunghezza: 300 mm
  • Efficienza energetica: LED

Descrizione del prodotto

INK BAR.L300 UGR 7W NERO CRI90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK BAR.L300 UGR 7W NERO CRI90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
INK BAR L300 LED 7W UGR Basso Nero CRI90 Illuminazione Interni Efficienza Energetica