›

INK ALIM.REMOTO 180W

Cod. Rexel L181417
Cod. Produttore 81417
Cod. EAN 8033913033218

Informazioni principali

  • Potenza: 180W
  • Tensione di uscita: Stabile
  • Installazione: Compatta
  • Affidabilità: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: L181417

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore remoto da 180W progettato per garantire un'erogazione stabile e affidabile di energia elettrica in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una potenza costante e sicura, assicurando prestazioni ottimali grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La sua compattezza facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.
INK ALIM.REMOTO 180W