Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED2027
Cod. Produttore
ED 202 7
Cod. EAN
4016779664011

Informazioni di prodotto

AE/A2.1 Analogue Input, 2-fold, SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Analogue Input is used to detect and process 2 independent input signals. Among other things 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100 in 2-wire technology, PT1000 in 2-wire technology (value range -50…+150 °C), floating contacts, KT, KTY and user-defined input.

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Modulo base

numero di ingressi

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Grandezza d'entrata corrente

Grandezza d'entrata tensione

grado di protezione (IP)

IP54

con indicatore a LED

Serie

Analogue Inputs

Produttore

ABB

Ingresso Analogico 2 Canali AE/A2.1 per Segnali 0-10V 4-20mA Montaggio Su Guida DIN