Prodotti /

Cod. Rexel
A80761023A-830-
Cod. Produttore
0761023A-830-30
Cod. EAN
8054378403033

Informazioni di prodotto

Gli apparecchi da incasso a terra INGROUND uniscono estetica e funzionalità in un design compatto e resistente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla minima profondità di incasso
  • Struttura robusta in acciaio inox AISI 316L, resistente a carichi fino a 2000 kg
  • Compatibilità con controllo remoto Bluetooth Low Energy

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 11W
  • Illuminazione versatile con diverse ottiche e temperature colore, anche RGBW
  • Adatto a molteplici ambienti esterni e interni ad alta umidità
Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente, anche grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti e wall-washer), anche RGBW, per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con cornice tonda o quadrata. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND LED 11W acciaio inox AISI 316L resistente 2000 kg per esterni e ambienti umidi con controllo Bluetooth