Prodotti /

Cod. Rexel
A80770006C-830-
Cod. Produttore
0770006C-830-30
Cod. EAN
8054378201059

Informazioni di prodotto

INGR-S110 4W WB INOX TONDA REM-D
Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti e wall-washer) per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con diverse tipologie di cornici. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

119 mm

diametro esterno

119 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K