Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B5PAM12
Cod. Produttore
XS630B5PAM12
Cod. EAN
3666916011577

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Distanza nominale sensore: 30 mm
  • Design sensore: Cilindrico M30
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 4 pin
  • Segnale uscita: PNP, 1 NO
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS630B5PAM12 è un induttore M30 progettato per un'alimentazione a 48V DC, caratterizzato da una configurazione PNP e un contatto di apertura. Con un connettore M12, offre un'installazione semplice e affidabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta precisione e efficienza. La sua robustezza e design lo rendono una scelta eccellente per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

30 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT