Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS218B4PBL2
Cod. Produttore
XS218B4PBL2
Cod. EAN
3666916015742

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M18, L41mm, ottone, Sn 16mm, PNP NC, 12..24Vcc, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore induttivo con corpo filettato M18, progettato per il rilevamento affidabile di oggetti metallici. Funzionamento a 24V DC con uscita PNP, dotato di contatti normalmente chiusi (NC) e normalmente aperti (NO) per una maggiore versatilità nelle applicazioni industriali. Il design compatto e robusto garantisce durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi, mentre la tecnologia di rilevamento senza contatto assicura prestazioni precise e senza usura meccanica. Ideale per automazione e controllo di processo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

16 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

41 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT