Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS218B4PBM12
Cod. Produttore
XS218B4PBM12
Cod. EAN
3666916015735

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M18, L51mm, ottone, Sn 16mm , PNP NO, 12..24Vcc, M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS218B4PBM12 è un induttore M18 che opera a 12 e 24V DC, progettato per applicazioni versatili. Con un connettore M12, offre un'uscita di commutazione NPN/NPN, garantendo un contatto di chiusura affidabile. La sua costruzione non a filo lo rende ideale per installazioni semplici e pulite. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca efficienza e prestazioni elevate in un formato compatto, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

16 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

51 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

INDUTT M18 12 24V DC PNP NC NO FLUS