Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS212B4PAL5
Cod. Produttore
XS212B4PAL5
Cod. EAN
3666916015957

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M12, L37mm, ottone, Sn 8mm, PNP NO, 12..24Vcc, cavo 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS212B4PAL5 è un induttore M12 progettato per operare a 24V DC con una configurazione PNP. Questo dispositivo è caratterizzato da un contatto di chiusura, offrendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite un cavo radiale, garantendo una facile integrazione. Con un design non a filo, è ideale per spazi ristretti. Scegli il TEXS212B4PAL5 per un'efficienza e un'affidabilità superiori nelle tue operazioni elettriche.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

36,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

INDUTT M12 12 24V DC PNP NO NO FLUS