Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS918S4PAM12
Cod. Produttore
XS918S4PAM12
Cod. EAN
3666916019283

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione: 12…24 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Distanza di rilevamento: 20 mm
  • Connessione: M12 maschio, 4 poli
  • Dimensioni: Lunghezza 64 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS918S4PAM12 è un induttore in acciaio inox 316L, progettato per operare a 18 1224VDC con una configurazione PNP normalmente aperta. Questo dispositivo è dotato di un connettore M12 che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Con un contatto di chiusura, il TEXS918S4PAM12 è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta eccellente per ambienti industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT