Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS918S1PAM12
Cod. Produttore
XS918S1PAM12
Cod. EAN
3666916019290

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP68, IP69K
  • Materiale involucro: Acciaio inox 316L
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Uscita: PNP NO, stato solido
  • Connettore: M12, 4 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore è dedicato alle applicazioni nel food & beverage e agli ambienti industriali difficili. È certificato ai livelli di protezione IP68 e IP69K; è certificato ECOLAB. È un sensore cilindrico, a innesto, in metallo con diametro di 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro cilindrico in acciaio Inox 316L e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con protezione da polarità inversa, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT