Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS918R4PAM12
Cod. Produttore
XS918R4PAM12
Cod. EAN
3666916019313

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA
  • Materiale corpo: Acciaio inox 303
  • Grado protezione: IP69K / IP68
  • Distanza di rilevamento: 20 mm
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 4 poli
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INDUTT INOX 303 18 1224VDC PNP NO S, un sensore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo è dotato di un connettore M12 per una facile installazione. La sua funzione di commutazione con contatto di chiusura lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Non a filo, è perfetto per ambienti industriali dove la robustezza e l'affidabilità sono fondamentali. Scegli un prodotto che unisce innovazione e durata.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT