Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS912R4PAM12
Cod. Produttore
XS912R4PAM12
Cod. EAN
3666916019375

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo di uscita: PNP NO
  • Materiale: Acciaio inox 303
  • Grado di protezione: IP69K / IP68
  • Distanza di rilevamento nominale: 10 mm
  • Frequenza di commutazione: ≤ 400 kHz
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INDUTT INOX 303, un sensore di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo dispositivo offre una tensione di 1224VDC e utilizza un connettore M12 per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Con la sua funzione di commutazione PNP e contatto di chiusura, garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua costruzione in acciaio inox assicura durabilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali impegnativi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

400000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT