Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS912R1PAM12
Cod. Produttore
XS912R1PAM12
Cod. EAN
3666916019382

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza di rilevamento: 6 mm
  • Materiale: Acciaio inox 303
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Frequenza di commutazione: 600 Hz
  • Lunghezza filettatura: 41 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore induttivo in acciaio inox 303 con tensione di alimentazione da 12 a 24 VDC. Configurazione PNP con contatto normalmente aperto. Progettato per garantire affidabilità e durata in ambienti industriali, offre elevate prestazioni di rilevamento senza contatto. La struttura robusta in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. Montaggio filettato con dadi di fissaggio per un’installazione semplice e sicura.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

600 Hz

distanza di commutazione

6 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT