Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS908R1PAM12
Cod. Produttore
XS908R1PAM12
Cod. EAN
3666916019405

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M8 - L 66 mm - acciaio inox 303 - Sn 3 mm - 12-24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INDUTT INOX 303 08 1224VDC PNP NO S, un prodotto della famiglia OsiSense XS e XT. Realizzato in acciaio inox, questo induttore è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La connessione elettrica è facilitata da un connettore M12, mentre la funzione di commutazione è gestita tramite un contatto di chiusura. Con il suo design allineato, questo induttore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

3 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

66 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

INDUTT INOX 303 08 1224VDC PNP NO S