Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS908R4PAM12
Cod. Produttore
XS908R4PAM12
Cod. EAN
3666916019399

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Materiale corpo: Acciaio inox 303
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Distanza rilevamento: 6 mm
  • Connessione: Connettore M12, 4 poli
  • Dimensioni: 66 mm lunghezza, M8 filettatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INDUTT INOX 303 08 1224VDC PNP NO S, un dispositivo di alta qualità della gamma OsiSense. Realizzato in acciaio inox, questo sensore offre robustezza e affidabilità. Con un connettore M12, garantisce un'installazione semplice e veloce. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, ideale per applicazioni industriali. Questo prodotto è progettato per un montaggio non a filo, rendendolo versatile e pratico per diverse esigenze.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

700 Hz

distanza di commutazione

6 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

66 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT