Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093937
Cod. Produttore
M093937
Cod. EAN
7612270939374

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110-220 V DC
  • Colore LED: blu
  • Tipo: Spia a LED
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Tensione operativa: 115-250 V AC/DC
  • Compatibilità: 12-48 V AC/DC
  • Serie: E219
  • Manutenzione: senza manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: blue 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

59 mm

max. potenza della lampada

1 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

E219

Produttore

ABB

Indicator Light LED blu 16A 110-220V segnalazione elettrica compatta modulare