Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108BHPAM12
Cod. Produttore
XS108BHPAM12
Cod. EAN
3666916017500

Informazioni di prodotto

IND DIA 08 PNP NO 1224V FLUSH SN 2,5 M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro 8 mm, dotato di uscita PNP normalmente aperta e tensione di alimentazione da 12 a 24 V. Progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, garantisce un funzionamento affidabile con una distanza di commutazione di 2 mm. La struttura compatta e il corpo filettato facilitano l’installazione e il fissaggio in ambienti industriali, assicurando precisione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione e controllo industriale.

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT