Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108BHPAM8
Cod. Produttore
XS108BHPAM8
Cod. EAN
3666916017494

Informazioni di prodotto

IND DIA 08 PNP NO 1224V FLUSH SN 2,5 M8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXS108BHPAM8 è un connettore M8 di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è caratterizzato da una configurazione PNP e un contatto di chiusura, che garantiscono prestazioni affidabili. La sua esecuzione del collegamento elettrico è ottimizzata per un facile montaggio, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con un design robusto e funzionale, il TEXS108BHPAM8 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT