Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108BHPBL2
Cod. Produttore
XS108BHPBL2
Cod. EAN
3666916017487

Informazioni di prodotto

IND DIA 08 PNP NC 1224V FLUSH SN 2,5 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro 8 mm, dotato di uscita PNP normalmente chiusa e tensione di alimentazione da 12 a 24 V. Progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, offre un punto di commutazione a filo con una distanza di rilevamento di 2 mm. La struttura compatta e la filettatura esterna facilitano l’installazione e il fissaggio. Questo sensore garantisce elevata affidabilità e precisione nel controllo automatico di processi industriali.

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT