›

Incrocio piano zincato H75mm larghezza 100mm con coperture per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17372
Cod. Produttore 17372
Cod. EAN 8000126173727

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Copertura: Con coperture
  • Serie: LC17372
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettato per l'installazione di impianti elettrici. Dotato di quattro uscite laterali per il passaggio dei cavi, garantisce una distribuzione ordinata e sicura. Include coperture per proteggere le aperture, assicurando resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per connessioni in canalizzazioni elettriche, facilita l'organizzazione e la protezione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano zincato H75mm larghezza 100mm con coperture per impianti elettrici industriali e civili