›

Incrocio piano zincato H75 larghezza 300 mm con coperture per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17375
Cod. Produttore 17375
Cod. EAN 8000126173758

Informazioni principali

  • Serie: LC17375
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Incrocio piano
  • Finitura: Galvanizzato
  • Con coperture: Sì
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CE: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in lamiera zincata con altezza 75 mm e larghezza 300 mm, dotato di coperture per protezione e sicurezza. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e facilità di installazione nelle canalizzazioni, assicurando un'efficace gestione dei cavi e delle connessioni. La struttura in acciaio zincato offre resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano zincato H75 larghezza 300 mm con coperture per canalizzazioni elettriche