›

Incrocio piano zincato H100mm larghezza 400mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07033
Cod. Produttore 07033
Cod. EAN 8000126070330

Informazioni principali

  • Descrizione: INCROCIO PIANO H100 GAC 400
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Hot Dipped Galvanized
  • Serie: H.100
  • Normativa CE: EN 50085-1:2005
  • Normativa CE: EN 50085-2-1:2005
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza di 100 mm, progettato per l'installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. La struttura robusta e resistente garantisce una perfetta gestione e distribuzione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La superficie zincata assicura protezione dalla corrosione, mantenendo nel tempo le caratteristiche meccaniche essenziali per un utilizzo sicuro e duraturo. Adatto per canaline di larghezza 400 mm, questo componente facilita le diramazioni e le intersezioni dei percorsi elettrici, ottimizzando l'organizzazione degli impianti. Descrizione del produttore: Horizontal Cross, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dipped Galvanized
Incrocio piano zincato H100mm larghezza 400mm per canalizzazione elettrica