›

Incrocio piano traversini H100 zincato a caldo per supporto cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09571
Cod. Produttore 09571
Cod. EAN 8000126095715

Informazioni principali

  • Base 200mm larghezza
  • Altezza 100mm
  • Materiale acciaio zincato
  • Finitura zincatura a caldo
  • Tipo incrocio piano
  • Serie H100
  • Conformità CE e RoHS
  • Norme EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano per traversini con altezza 100 mm, realizzato in materiale metallico resistente e verniciato per garantire durabilità e protezione contro la corrosione. Progettato per l’installazione di sistemi di supporto e canalizzazione di cavi elettrici, offre una struttura robusta e stabile per una distribuzione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua configurazione permette un facile collegamento tra traversini, assicurando flessibilità e precisione nell’allestimento degli impianti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Cross for Cable Ladder, 200mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Incrocio piano traversini H100 zincato a caldo per supporto cavi industriale e civile