›

Incrocio piano traversini H100 500mm zincato a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09574
Cod. Produttore 09574
Cod. EAN 8000126095746

Informazioni principali

  • Base 500mm dimensione
  • Altezza 100mm dimensione
  • Materiale acciaio zincato
  • Finitura galvanizzato a caldo
  • Conformità EN 50085-1/2
  • Direttive Bassa Tensione, RoHS
  • Serie H100
  • Uso incrocio piano traversini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano per traversini con altezza 100 mm, realizzato in materiale metallico resistente e verniciato con finitura GAC. Progettato per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni elettriche, consente un facile posizionamento e fissaggio dei cavi lungo i traversini. La struttura forata favorisce una migliore aerazione e facilita il passaggio dei cavi, assicurando ordine e protezione negli impianti elettrici. Ideale per utilizzi in sistemi di cablaggio che richiedono robustezza e precisione nel collegamento tra i traversini. Descrizione del produttore: Horizontal Cross for Cable Ladder, 500mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Incrocio piano traversini H100 500mm zincato a caldo per impianti elettrici