›

Incrocio piano metallo zincato H75mm RAL7035 larghezza 200mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7384A00
Cod. Produttore 1SL7384A00
Cod. EAN 8000126257540

Informazioni principali

  • Descrizione: Incrocio piano H75
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Canale metallico chiuso
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC1SL7384A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in metallo zincato con altezza di 75 mm e finitura RAL 7035, progettato per l’installazione di sistemi elettrici. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per la distribuzione ordinata dei cavi in impianti elettrici industriali e civili. La struttura consente un facile collegamento e organizzazione dei condotti, assicurando sicurezza e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Grey
Incrocio piano metallo zincato H75mm RAL7035 larghezza 200mm per impianti elettrici industriali e civili