›

Incrocio piano in metallo zincato H75mm RAL7035 per canaline portacavi 300mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7385A00
Cod. Produttore 1SL7385A00
Cod. EAN 8000126257564

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Tipo: Incrocio piano
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC1SL7385A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in metallo zincato con altezza di 75 mm, finitura in colore RAL 7035. Progettato per l’installazione e il collegamento di canaline portacavi, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Grey
Incrocio piano in metallo zincato H75mm RAL7035 per canaline portacavi 300mm