›

Incrocio piano H75mm zincato 200mm con coperture per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17374
Cod. Produttore 17374
Cod. EAN 8000126173741

Informazioni principali

  • Tipo: Incrocio piano
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Con coperture: Sì
  • Serie: LC17374
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza di 75 mm e dimensione 200, progettato per realizzare connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. La struttura robusta garantisce durata e protezione, mentre i coperture assicurano un montaggio ordinato e protetto. Ideale per l’organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili, questo componente unisce funzionalità e qualità dei materiali per offrire affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized
Incrocio piano H75mm zincato 200mm con coperture per impianti elettrici industriali e civili