›

Incrocio piano H60 acciaio zincato 400mm per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07024
Cod. Produttore 07024
Cod. EAN 8000126070248

Informazioni principali

  • Serie: H60
  • Larghezza: 400mm
  • Altezza: 60mm
  • Tipo: Incrocio piano
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza 60 mm, progettato per sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per realizzare connessioni sicure e stabili tra i vari tratti di canalina. La finitura zincata assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni elettriche sia in ambienti industriali che civili. La sua struttura permette un facile assemblaggio e un supporto efficiente dei cavi elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Horizontal Cross, Width 400mm, Height 60mm, Hot Dipped Galvanized
Incrocio piano H60 acciaio zincato 400mm per canalizzazione elettrica industriale e civile