›

Incrocio piano H50 zincato 300mm per impianti elettrici robusto e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06415
Cod. Produttore 06415
Cod. EAN 8000126064155

Informazioni principali

  • Descrizione: INCROCIO PIANO H50 Z 300
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Incrocio piano
  • Serie: LC06415
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato H50, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici, consente un collegamento sicuro e stabile tra più canaline, facilitando l’organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative. La struttura compatta e resistente supporta carichi elevati, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Horizontal Cross, Width 300mm, Height 50mm, Galvanized
Incrocio piano H50 zincato 300mm per impianti elettrici robusto e resistente