›

Incrocio piano H50 50mm acciaio zincato per canalizzazioni elettriche 500mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06417
Cod. Produttore 06417
Cod. EAN 8000126064179

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Incrocio piano
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici chiusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza di 50 mm, progettato per l’installazione di canalizzazioni elettriche. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando la distribuzione ordinata dei cavi. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e sicure, offre un collegamento stabile e compatto tra più direzioni di canalizzazione. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali o sollecitati. Descrizione del produttore: Horizontal Cross, Width 500mm, Height 50mm, Galvanized
Incrocio piano H50 50mm acciaio zincato per canalizzazioni elettriche 500mm