Descrizione del prodotto
Portalampada STONE-S180 da 10W con funzione bidirezionale e interruttore ON/OFF integrato. Progettato per offrire un’illuminazione efficiente e versatile, è dotato di lampada inclusa e compatibile con tensione di alimentazione standard. Il corpo presenta una finitura di colore neutro, ideale per ambienti elettrici moderni e funzionali. Questo portalampada garantisce facilità di installazione e affidabilità per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo.
STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE assicurano performance eccellenti e sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio.
Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi contesto, anche grazie alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione.
Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 4000 kg .
Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio.
Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.
Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, aree pedonali, rampe di accesso, spazi esterni di ville e hotel.