›

IMPUGNATURA DIRITTA POLIE. BLU SIZE

Cod. Rexel M9512P040P
Cod. Produttore 512P040P

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Materiale: Poliestere
  • Tipo: Impugnatura dritta
  • Ergonomia: Adatta alla mano
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Comfort: Presa sicura
  • Serie: M9512P040P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Impugnatura dritta in materiale poliestere di colore blu, progettata per garantire una presa sicura e confortevole durante l'uso. La sua struttura resistente assicura durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. La dimensione è studiata per adattarsi ergonomicamente alla mano, facilitando manovre e operazioni con strumenti elettrici. Questo prodotto unisce funzionalità e comfort, rappresentando una soluzione pratica per professionisti del settore elettrico.
IMPUGNATURA DIRITTA POLIE. BLU SIZE