›

IMPUGNATURA DIRITTA POLIE. BLU SIZE

Cod. Rexel M9512P032P
Cod. Produttore 512P032P

Informazioni principali

  • Colore: blu
  • Materiale: polietilene
  • Design: impugnatura dritta
  • Ergonomia: presa sicura
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Resistenza: durevole
  • Comfort: facile da usare
  • Serie: M9512P032P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Impugnatura dritta realizzata in polietilene di colore blu, progettata per garantire una presa sicura e confortevole. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e durevole, assicurando facilità d’uso e affidabilità durante l’installazione e la manutenzione. La sua struttura ergonomica è studiata per adattarsi perfettamente alla mano, migliorando il controllo e la precisione nelle operazioni.
IMPUGNATURA DIRITTA POLIE. BLU SIZE