Descrizione del prodotto
Sistema di sicurezza BIZ'SPOT per faretti con diametro da 60 a 90 mm, realizzato in poliammide 6,6 rinforzata con il 15% di fibra di vetro per garantire resistenza e durabilità. Progettato per creare uno spazio di ventilazione tra il faretto e l'isolamento, evitando il contatto diretto con la lana isolante classificata M0 incombustibile. Facilita l'installazione grazie ai quattro piedi auto-regolanti che permettono un fissaggio sicuro nel controsoffitto. Permette di mantenere una distanza di ventilazione da 100 a 150 mm, rispettando le raccomandazioni dei produttori di illuminazione. Conforme alle normative Euroclassi EN 13501-1 con classificazione A1 e A2 e resistenza al filo incandescente fino a 960°C. Ideale per installazioni sia nuove che preesistenti.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Impianto di sicurezza BIZ'SPOT per faretti con un Ø di 60-90 mm (x 10), indicato per creare un'area di ventilazione tra il faretto a incasso e l'isolamento. Altezza dell'area di ventilazione: 100-150 mm. Prodotto pratico: facile predisposizione grazie alla funzione di autoregolazione del dispositivo.