›

IMP05-01BPSVU2S IND

Cod. Rexel SK6050109
Cod. Produttore 6050109

Informazioni principali

  • Serie: IMP05
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione IP: IP20
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Applicazioni: Residenziali/industriali
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare compatto progettato per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione e nell’uso quotidiano. Facile da montare su guide DIN, è ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design funzionale permette un’installazione rapida e sicura in impianti elettrici di varie dimensioni.
IMP05-01BPSVU2S IND