›

IME30-10BPSZC0S

Cod. Rexel SK1040998
Cod. Produttore 1040998

Informazioni principali

  • Serie: IME30
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Tipo: Magnetotermico modulare
  • Protezione: Contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: Modulare, facile
  • Applicazione: Civile e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre un'elevata capacità di interruzione e un funzionamento preciso. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per il controllo e la protezione delle reti elettriche.
IME30-10BPSZC0S