›

IME18-08BPPZC0K

Cod. Rexel SK1089009
Cod. Produttore 1089009

Informazioni principali

  • Serie: IME18
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: 8 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Durata: Elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IME18-08BPPZC0K è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali e civili. La sua costruzione è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi complessi, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un dispositivo elettrico robusto e performante, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel tempo.
IME18-08BPPZC0K