›

IME18-08BDSZY2K

Cod. Rexel SK1072277
Cod. Produttore 1072277

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 8 A
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 18 mm diametro
  • Serie: IME
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Multipla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IME18-08BDSZY2K è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. È ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti che cercano componenti performanti e robusti nel settore dell’impiantistica elettrica.
IME18-08BDSZY2K