›

IME18-05BPSZW2S

Cod. Rexel SK1040936
Cod. Produttore 1040936

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 18 mm
  • Serie: IME
  • Materiale: Alta qualità
  • Facile installazione
  • Compatibile con impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IME18-05BPSZW2S è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche professionali.
IME18-05BPSZW2S